Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 4050000 Schablone für Hohlwanddosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856596-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4050000
EAN/GTIN:
     4006885405004
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Wolfcraft 4050000 Schablone für Hohlwanddosen

Schablone für Hohlwanddosen

Ausstattung:
Zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
Einfache Justierung durch vertikale und horizontale Libellen
Markierungspunkte für die bekannten Abstände 57, 71 und 91 mm
Integrierte Skala zum Messen von Abständen, z.B. zwischen Schalter und Türrahmen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 50 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Wolfcraft
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdose, Wolfcraft, 4050000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 6,08*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 6,10*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,30*
€ 3,50*
ab € 33,67*
€ 44,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.