| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1856410-BP Herst.-Nr.: 70548 EAN/GTIN: 4011150705482 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70548 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V AC/2 A
Klingeltaster Baltrum
Edelstahl V4a inkl. Klingelkontakt Edelstahl gravierbar verdecke Befestigung
Der Klingeltaster besteht aus V4a Edelstahl und kann mit max. 48VAC/2A belastet werden. Durch die verdeckte Befestigung entsteht eine saubere Optik. Der Taster verfügt über Platz für eine Gravur.
Technische Daten: Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Betriebsspannung (Details): 48 V/AC · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 48 V AC/2 A · Material: Edelstahl V4A · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 80 x 4 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Heidemann | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | grau | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 48 V AC/2 A | Material: | Edelstahl V4A | Beleuchtet: | Nein | Betriebsspannung (Details): | 48 V/AC | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 70548, Baltrum, Klingeldruckknöpfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,87* | € 52,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 52,54* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,20* | € 69,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,49* | € 95,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|