Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SML1089 SML1089 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185310-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SML1089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hochglanzverchromte LED-Fassung für 5 mm LED

Schutzart IP67

Hochglanzverchromte LED-Fassung mit Spiegelreflektor und geschliffener Optik. Bis zu 30fach höhere Leuchtstärke.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Chrom · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt,Innenreflektor · Material: Metall · Material-Eigenschaft: hochglanz,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: SML1089

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom
Marke:
Signal Construct
Farbe:
grau
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt | Innenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
hochglanz | verchromt
Gewinde-Maß:
M8
Typ:
SML1089
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, SML1089, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,85*
Lager 102
1774
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,87*
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 6,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.