Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5306-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850543-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5306-2Z
EAN/GTIN:
     4012802804126
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5306-2Z

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 670 g · Herst.-Teilenr.: LR5306-2Z · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5306-2Z · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 80 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5306-2Z
Typ (Hersteller-Typ):
LR5306-2Z
Bohrungs-Ø:
30 mm
Außen-Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 140,73*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 253,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.