Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX25-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850480-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX25-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802702941
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX25-Z-XL

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, einseitig wirkend nach DIN 5429 ohne Dekckappe
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig.Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung. Diese Lager haben keinen Innenring und benötigen deshalb eine geschliffene und gehärtete Welle. Nachsetzzeichen:
XL = Standard
Z = Lager mit Deckkappe Axialteil befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 37 mm · Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 132 g · Herst.-Teilenr.: NKX25-Z-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialzylinderrollenlager · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX25-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 37 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX25-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX25-Z-XL
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Durchmesser:
37 mm
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 25,58*
€ 32,81*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 32,82*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,83*
€ 36,50*
€ 3,19*
ab € 35,69*
€ 45,03*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 61,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.