Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH40 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 40 mm Außen-Durchmesser: 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850417-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH40
EAN/GTIN:
     4260546561229
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH40 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 40 mm Außen-Durchmesser: 52 mm

Linear - Kugellager KH40

konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 52 mm · Innen-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Tragezahl dyn. Radial: 5300 N · Tragezahl stat. Radial: 4450 N · Weitere technische Daten: konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
40 mm
Bohrungs-Ø:
52 mm
Tragezahl dyn. Radial:
5300 N
Außen-Durchmesser:
52 mm
Tragezahl stat. Radial:
4450 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, INA, KH40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.