Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKX12-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850267-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX12-XL
EAN/GTIN:
     4012802702590
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX12-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe
Diese Baureihe bestehet aus Radial-Nadellagern und einem axial belastbaren Wälzlagerteil. Sie nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen sie eine gehärtete und geschliffene Laufbahn.
Nachsetzzeichen:
XL = Standardausführung
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 21 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Gewicht: 38 g · Herst.-Teilenr.: NKX12-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX12-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 23 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX12-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX12-XL
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
21 mm
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 18,12*
€ 23,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 23,77*
4 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 24,85*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 24,88*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.