Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH30 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 30 mm Außen-Durchmesser: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850215-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH30
EAN/GTIN:
     4260546561212
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH30 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 30 mm Außen-Durchmesser: 40 mm

Linear - Kugellager KH30

konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 40 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Innen-Durchmesser: 30 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Tragezahl dyn. Radial: 3300 N · Tragezahl stat. Radial: 2700 N · Weitere technische Daten: konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
30 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Tragezahl dyn. Radial:
3300 N
Außen-Durchmesser:
40 mm
Tragezahl stat. Radial:
2700 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, INA, KH30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.