Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH14 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 14 mm Außen-Durchmesser: 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849815-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH14
EAN/GTIN:
     4260546561175
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH14 Linearkugellager Innen-Durchmesser: 14 mm Außen-Durchmesser: 21 mm

Linear - Kugellager KH14

konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 21 mm · Bohrungs-Ø: 14 mm · Innen-Durchmesser: 14 mm · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Tragezahl dyn. Radial: 690 N · Tragezahl stat. Radial: 520 N · Weitere technische Daten: konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
14 mm
Bohrungs-Ø:
14 mm
Tragezahl dyn. Radial:
690 N
Außen-Durchmesser:
21 mm
Tragezahl stat. Radial:
520 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, INA, KH14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 26,37*
5 Tage
165
Frei Haus
ab € 845,75*
€ 925,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.