Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR10X13X12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849624-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR10X13X12,5
EAN/GTIN:
     4012802711042
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR10X13X12,5

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 13 mm · Bohrungs-Ø: 10 mm · Gewicht: 5 g · Herst.-Teilenr.: IR10X13X12,5 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR10X13X12,5 · Weitere technische Daten: feinbearbeitet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
IR10X13X12|ツ|5
Typ (Hersteller-Typ):
IR10X13X12|ツ|5
Bohrungs-Ø:
10 mm
Außen-Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA, IR10X13X12, 5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,23*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,27*
1 Tag
296
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,03*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.