Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR10X13X12,5-XL INA Innenring IR10X13X12,5-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR10X13X12,5-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000203890000
EAN/GTIN:
     4012802711042
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 10 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 12,5 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -18 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,5 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-18 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 230IR10X13X12,5-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0000203890000, INNENRING, IR10X13X12,5-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
257
5
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,30*
2 Tage
316
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,54*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,14*
1
€ 3,19*
ab € 2,92*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.