Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK120155-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK120155-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK120155-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000358239065
EAN/GTIN:
     4012802369021
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Axialscheibe: AS120155 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Laufbahnmaß Eb: 125 mm Laufbahnmaß Ea: 153 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 2070 Tragzahlen dynamisch: 102 kN Tragzahlen statisch: 680 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 68 kN Käfigwerkstoff: Metall Außendurchmesser D: 155 mm Höhe: 4 mm Bezugsdrehzahl min-1: 810
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
155 mm
Axialscheibe:
AS120155
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
810
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
68 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2070
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
153 mm
Laufbahnmaß Eb:
125 mm
Tragzahlen dynamisch:
102 kN
Tragzahlen statisch:
680 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, 230AXK120155-A/0-10, AXK120155-A/0-10, 0000358239065
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,49*
Lager 8670
414
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 33,60*
€ 3,19*
ab € 31,95*
€ 40,37*
€ 4,95*
ab € 32,5234*
€ 41,2534*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.