| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AXK4565-A/0-10 Herst.-Nr.: 0000355649065 EAN/GTIN: 4054362028710 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadelkranz AXK4565-A/0-10 Axial-Nadelkraenze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 65 mm Breite 3 mm, AXK4565-A/0-10, 0000355649065, INA, Axial-Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 65.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 2,57* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 2,96* | € 4,14* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,0257* | € 4,2357* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|