Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5304-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849096-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5304-2Z
EAN/GTIN:
     4012802804249
Suchbegriffe:
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
zapfenlaufrollen ina
zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5304-2Z

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 340 g · Herst.-Teilenr.: LR5304-2Z · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5304-2Z · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5304-2Z
Typ (Hersteller-Typ):
LR5304-2Z
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: zapfenlaufrollen außendurchmesser 62, INA, LR5304-2Z
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,56*
€ 54,62*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 96,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 170,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.