Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primus WindPower 1-TWA-11-01 Air 29' EZ 8.8m Mast


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849004-BP
Hersteller:
     Primus WindPower
Herst.-Nr.:
     1-TWA-11-01
EAN/GTIN:
     4250730271201
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Primus WindPower 1-TWA-11-01 Air 29' EZ 8.8m Mast

Mast Air Komplett-Set

Robust und langlebig
Einfache Montage

Robuster Mast für Windgeneratoren und anderen Einsatzmöglichkeiten. Zur einfachen Stromversorgung in Windreichen und Stromnetzfernen Gebieten. Eignet sich auch ideal für Camping, Gartenhäuser, Scheunen, Fischerhütten, Bauwagen und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Technische Daten:
Passend für (Details): Silentwind Air 30,Silentwind Air 40,Silentwind 400+,Silentwind Air Breeze,Primus Air 30,Primus Air 40,Primus Air 403,Primus Air Breeze,Primus Air-X,Universal · Produktabmessung, Höhe: 8.8 m · Produktabmessung, Ø: 48 mm · Weitere technische Daten: Wandstärke 2 mm · Verzinkter Stahl

Lieferumfang:
Mast · Stahlseile · Erdspieße · Befestigungsmaterial · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 48 mm x 8.8 m
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.8 m
Passend für (Details):
Silentwind Air 30 | Silentwind Air 40 | Silentwind 400+ | Silentwind Air Breeze | Primus Air 30 | Primus Air 40 | Primus Air 403 | Primus Air Breeze
Produkt-Art:
Mast
Weitere Suchbegriffe: antennenmast, 04250730271201, Primus WindPower, 1-TWA-11-01, Air 29' EZ 8.8m, Mast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.111,63*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.094,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.111,63*
€ 1.322,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.110,77*
€ 1.321,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.105,08*
€ 1.315,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.100,42*
€ 1.309,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.094,85*
€ 1.302,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.