Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10020 Benzinkanister 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848822-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4007928100207
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
HP Autozubehör 10020 Benzinkanister 20 l

Kraftstoff-Kanister Kunststoff

Material HD-PE 02
Mit flexiblen Auslaufrohr
GGVS mit UN-Zulassung

Schwere Industriequalität für den Transport von Gefahrgütern
nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss
und flexiblen Auslaufrohr.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 20 l · Gewicht: 990 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 45 x 36 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
20 l
Gewicht:
990 g
Produkt-Art:
Benzinkanister
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 10020, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 21,78*
4 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,27*
€ 21,79*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 22,88*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 41,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
434701
ab € 34,18*
Zubehör
Hünersdorff
434400
ab € 22,46*
Zubehör
k.A.
ab € 34,75*
Zubehör
k.A.
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.