Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33115 Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 75 mm Außen-Durchmesser 125 mm Drehzahl (max.) 5300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184693-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33115
EAN/GTIN:
     4012801049467
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 33115 Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 75 mm Außen-Durchmesser 125 mm Drehzahl (max.) 5300 U/min

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen und Kegelrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden. Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf. Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· A = Geänderte Innenkonstruktion
· B = Vergrößerter Druckwinkel
· X = Außenmaße internationalen Normen angepasst
· P5 = Toleranzklasse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 125 mm · Bohrungs-Ø: 75 mm · Drehzahl (max.): 5300 U/min · Gewicht: 1963 g · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Tragezahl dyn. Radial: 178000 N · Tragezahl stat. Radial: 275000 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
33115
Typ (Hersteller-Typ):
33115
Bohrungs-Ø:
75 mm
Tragezahl dyn. Radial:
178000 N
Außen-Durchmesser:
125 mm
Tragezahl stat. Radial:
275000 N
Drehzahl (max.):
5300 U/min
Gewicht:
1963 g
Produkt-Art:
Kegelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: 4012801049467, FAG, 33115, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 64,78*
2 Tage
117
€ 4,95*
ab € 51,02*
€ 65,11*
6 Tage
117
€ 10,00*
ab € 56,49*
€ 71,36*
€ 4,95*
ab € 57,183*
€ 71,753*
Lager 102
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 135,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.