Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 35662 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846692-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35662
EAN/GTIN:
     4002888356626
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LINDY 35662 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 3.00 m Schwarz

Lindy Premium Audiokabel (Cinch), Stecker/Stecker, 3m

Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Verbindungen von HiFi- und Heimkino-Systemen

Premiumkabel mit vergoldeten Steckern.2x RCA (Cinch) Stecker auf 2x RCA (Cinch) SteckerÜberträgt Audiosignale im Stereo-FormatKompatibel mit allen Cinch-Geräten wie HiFi-Anlagen, Subwoofer, Verstärker, etc. PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-KanalKabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm²Farbe: Schwarz Länge: 3m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Anschluss-Typ:
Cinch
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, lindy chinchkabel, chinch kabel, chinchkabel 3 meter, LINDY, 35662, LINDY Audiokabel 2xRCA male/male 3m, Audio-Kabel, Kabel für Audio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,15*
€ 1,82*
3 Tage
45
€ 10,00*
ab € 1,17*
€ 1,85*
€ 6,78*
ab € 1,19*
€ 1,88*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 2,02*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.