| |
|
| Artikel-Nr.: 102-184650-BP Herst.-Nr.: 31313-A EAN/GTIN: 4012801048781 |
| |
|
| | |
| FAG 31313-A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 5000 U/min
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen und Kegelrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden. Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf. Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · A = Geänderte Innenkonstruktion · B = Vergrößerter Druckwinkel · X = Außenmaße internationalen Normen angepasst · P5 = Toleranzklasse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 140 mm · Bohrungs-Ø: 65 mm · Drehzahl (max.): 5000 U/min · Gewicht: 2356 g · Kugellager-Besonderheiten: Geänderte Innenkonstruktion · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Tragezahl dyn. Radial: 163000 N · Tragezahl stat. Radial: 188000 N
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 36 mm | Marke: | FAG | Kugellager-Besonderheiten: | Geänderte Innenkonstruktion | Herst.-Teilenr.: | 31313-A | Typ (Hersteller-Typ): | 31313-A | Bohrungs-Ø: | 65 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 163000 N | Außen-Durchmesser: | 140 mm | Tragezahl stat. Radial: | 188000 N | Drehzahl (max.): | 5000 U/min | Gewicht: | 2356 g | Produkt-Art: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801048781, FAG, 31313-A, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,36* | € 90,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 111,80* | € 133,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 110,98* | € 133,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,84* | € 134,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,80* | € 172,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|