Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3DSO1102 Digital-Oszilloskop 100 MHz 1 GSa/s 14 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846087-BP
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO1102
EAN/GTIN:
     4053199907960
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Teledyne LeCroy T3DSO1102 Digital-Oszilloskop 100 MHz 1 GSa/s 14 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.

T3DSO1102 Oszilloskop

100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
100 MHz, 200 MHz Bandbreitenmodelle
Neue Generation der Hochgeschwindigkeitsanzeigetechnologie:
• Wellenform-Erfassungsrate bis zu 100.000 wfm/s (Normalbetrieb) und 400.000 wfm/s (Sequenzmodus)
• Unterstützt 256-stufige Intensitätsgradierung und Farb-Anzeigemodi Aufzeichnungslänge bis zu 14 Mpts
• Digitales Auslösesystem
Triggerung und Dekodierung über seriellen Bus (Standard), unterstützt Protokolle IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN
Videoauslösung, unterstützt HDTV
Geringes Hintergrundgeräusch durch Spannungsskalen von 500 μV/div bis 10 V/div
History Wellenform-Aufzeichnung (History) Funktion, Maximum der aufgenommenen Wellenformlänge beträgt 80.000 Bilder.

Die neuen T3DSO1000 Oszilloskope von Teledyne Test Tools verfügen über 2 und 4-Kanal Modelle. Das 2-Kanal Modell ist mit 100 MHz analoger Bandbreite, einem einzelnen ADC, einer maximalen Abtastrate von 1 GSa/s und einem einzigen Speichermodul mit 14 Mpts Sample-Speicher ausgestattet. Die 4-Kanal Modelle sind in 100 und 200 MHz Varianten erhältlich und beinhalten zwei 1 GSa/s ADCs und zwei 14 Mpts Speichermodule. Wenn alle Kanäle aktiviert sind, hat jeder Kanal eine Abtastrate von 500 MSa/s und eine Standard-Satzlänge von 7 Mpts. Wenn nur ein einzelner Kanal pro ADC aktiv ist, beträgt die maximale Abtastrate 1 GSa/s und die maximale Aufzeichnungslänge 14 Mpts. Für eine einfache Bedienung sind die am häufigsten verwendeten Funktionen durch das benutzerfreundliche Frontpanel-Design zugänglich.

Das Produkt wird standardmäßig mit den Optionen für Triggerung und Dekodierung des seriellen Busses I2C, SPI, UART, RS232, CAN und LIN geliefert.

Ausstattung:
10 Arten von One-Button-Shortcuts, unterstützt Auto Setup, Standard, Cursor, Maß, Rolle, Historie, Anzeige/Persist, Clear Sweep, Zoom und Drucken.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): TFT-LCD 800 x 480 Pixel · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT-LCD 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: DC, AC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 240 V · Gewicht: 3.8 kg · Messkategorie (LOV): CAT II · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Produktabmessung, Breite: 312 mm · Produktabmessung, Höhe: 132.6 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB-Device,USB-Host,LAN · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240 VAC 50/60/400 Hz · Speichertiefe/Kanal: 14 Mpts · Vertikal-Ablenkung: 500 μV/div – 10 V/div · Zeitbasisbereich: 1.0 ns/div – 100 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 151 x 312 x 132.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
132.6 mm
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
312 mm
Display-Typ/Auflösung:
TFT-LCD 800 x 480 Pixel
Marke:
Teledyne LeCroy
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-Device | USB-Host | LAN
Messkategorie (LOV):
CAT II
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
T3DSO1102
Bandbreite:
100 MHz
Speichertiefe/Kanal:
14 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
17|ツ|78 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
DC|ツ| AC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
TFT-LCD 800 x 480 Pixel
Spannungs-Versorgung (Details):
100-240 VAC 50/60/400 Hz
Zeitbasisbereich:
1.0 ns/div – 100 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
240 V
Vertikal-Ablenkung:
500 μV/div – 10 V/div
Gewicht:
3.8 kg
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Teledyne LeCroy, T3DSO1102, 177-1266
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,47*
€ 854,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 793,75*
€ 854,64*
Frei Haus
ab € 780,63*
€ 862,78*
€ 5,90*
ab € 806,06*
€ 865,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 825,24*
€ 888,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,24*
€ 1.057,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,68*
€ 1.044,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,01*
€ 1.013,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,07*
€ 987,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,24*
€ 982,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236437
ab € 371,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.