Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC463S Installationsschütz 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845620-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC463S
EAN/GTIN:
     3250612400430
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Hager ESC463S Installationsschütz 400 V 1 St.

HAGER Schütz ESC463S 63A 4S 230V brummfrei

Installationsschütz brummfrei 63A 4 Schließer 230V
Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil
100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld
und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit
Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien
Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte
eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Technische Daten:
Hilfskontaktart: 4 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 30000 · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Nennstrom 63 A
Frequenz 50/60 Hz
Isolationsspannung 440 V
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Hager
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
ESC463S
Nennspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
1000000
Lebensdauer (elektrisch):
30000
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsschütz hager, Hager, ESC463S, schütz, schuetz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 63,94*
€ 82,19*
€ 5,95*
ab € 64,14*
€ 82,22*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,32*
€ 83,87*
8 Tage
60
€ 6,95*
ab € 65,10*
€ 83,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 158,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC003
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.