Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MB199 MB199 Leitungsschutzschalter 1phasig 1polig 6 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845520-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MB199
EAN/GTIN:
     3250614321993
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Hager MB199 MB199 Leitungsschutzschalter 1phasig 1polig 6 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA 6A B-Charakteristik



Hager MB199
Bemessungsbetriebsspannung Ue 230/400 V
Stoßspannungsfestigkeit 6000 V
Isolationsspannung 500 V
Frequenz 50/60 Hz
Anschlussart Schraubtechnik
Drehmoment 2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,33 W

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Auslöse-Charakteristik: B · Betriebsspannung (Details): 230 - 400 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, Hager, MB199
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.