Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ST320 Sicherheitstransformator 12 V 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845475-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST320
EAN/GTIN:
     3250615700001
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Hager ST320 Sicherheitstransformator 12 V 1.5 A

Sicherheitstrafo 230V/12V

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE
Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V
Ausgangsspannung 12 V

Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Ausstattung:
Isolationsspannung 4000 V
Betriebstemperatur 10 bis 25 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6mm²
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A max. 100 m
Leitungslänge zum Türöffner 1 A max. 50 m
Leerlaufspannung sekundär 15,8 V
Temperaturschutz
Kurzschlusssicher

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Gerätemontage · Nennstrom (max.): 1.5 A

Weitere Informationen:
Marke:
Hager
Montageart:
Gerätemontage
Nennstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannungen:
12 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
UKCA-konform:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 34,39*
€ 44,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,81*
€ 45,98*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 46,81*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 36,55*
€ 46,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.