Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Y87B Verbindungskabel 10 mm² Leiter-Typ = N, L 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845401-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     Y87B
EAN/GTIN:
     4010330561528
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zugangskabelbaum
zugangskabelbaum hager
Hager Y87B Verbindungskabel 10 mm² Leiter-Typ = N,L

HAGER Zugangskabelbaum Y87B 4polig 10qmm

Zugangskabelbaum, univers Z
10 mm²,4P.
L1,2,3, N=700,700,700,800
H/H

Zugangskabelbaum Y87B 4polig 10qmm

Ausstattung:
Länge des Leiters L1 700 mm
Länge des Leiters L2 700 mm
Länge des Leiters L3 700 mm
Länge des Leiters N 800 mm
Leiterquerschnitt 10 mm²
Farbe 3xschwarz/1xblau
Polanzahl 4 P
Ausführung für 1-stöckige Tragplatten
Zählerzugang oben

Technische Daten:
Leiter-Typ: N,L · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Typ: Zugangskabelbaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Hager
Leiter-Typ:
N | L
Querschnitt (num):
10 mm²
Polzahl (num):
4
Typ:
Zugangskabelbaum
Produkt-Art:
Verbindungskabel
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: zugangskabelbaum, Hager, Y87B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.