Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.61.7.024.4001 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842229-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.61.7.024.4001
EAN/GTIN:
     8012823107332
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 40.61.7.024.4001 Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

Steck-/Print-Relais, Serie 40.61

Stiftlänge 5.3 mm

Sichere Trennung zwischen Spule und den Kontakten nach EN 50178, EN 60204, EN 60335.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 36 V/DC · Ansprechspannung (min.): 17.5 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Relais-Besonderheiten: Waschdicht (RT III) · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1150 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, LR, CSA, CCC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.4 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Relais-Besonderheiten:
Waschdicht (RT III)
Typ (Hersteller-Typ):
40.61.7.024.4001
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
36 V/DC
Ansprechspannung (min.):
17.5 V/DC
Widerstand (Spule):
1150 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 3,77*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 3,78*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 3,81*
50
Frei Haus
ab € 3,5592*
€ 3,9292*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,64*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,22*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,80*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,40*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.