Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 16A 40.61.7.024.4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-97557053
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406170244001
EAN/GTIN:
     8012823107332
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1W, 16A 40.61.7.024.4001

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 24 V DC, 0,5 W, 1150 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 3,82*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 3,83*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 3,87*
50
Frei Haus
ab € 3,5492*
€ 3,9792*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,79*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,08*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.