Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.52.7.024.0050 Koppelrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842176-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.52.7.024.0050
EAN/GTIN:
     8012823305240
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 38.52.7.024.0050 Koppelrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 1 St.

Koppelrelais

Koppelrelais mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung,
LED, Halte- und Demontagehebel.

Technische Daten:
Abfallzeit: 10 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 28.8 V/DC · Ansprechspannung (min.): 19.2 V/DC · Ansprechzeit: 8 ms · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Nennspannung: 24 V/DC · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
38.52.7.024.0050
Nennspannung:
24 V/DC
Abfallzeit:
10 ms
Ansprechspannung (max.):
28.8 V/DC
Ansprechspannung (min.):
19.2 V/DC
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 12,65*
10
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 12,88*
3 Tage
65
10
€ 5,80*
ab € 12,28*
€ 13,76*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 13,99*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.