Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BPW 96 C Fototransistor 5 mm 1080 nm 40 ° BPW 96 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184055-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW 96 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Vishay BPW 96 C Fototransistor 5 mm 1080 nm 40 ° BPW 96 C

Fototransistor

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Collector-Strom I(C): 50 mA · Empfindlichkeit (max.): 850 nm · Erfassungswinkel: 40 ° · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: BPW 96 C · Wellenlänge (max.): 1080 nm · Wellenlänge (min.): 450 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Wellenlänge (max.):
1080 nm
Wellenlänge (min.):
450 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
40 °
Collector-Strom I(C):
50 mA
Typ:
BPW 96 C
Empfindlichkeit (max.):
850 nm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, BPW 96 C, 708-2822
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,40*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,56*
Lager 102
2016
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 1,027*
2 Tage
2696
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4129*
€ 1,2452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.