Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.102 Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839873-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.102
EAN/GTIN:
     4016514037810
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Bachmann 375.102 Verteiler Schwarz

Bachmann 375.102 GST 18i3 Schwarz Drahtverbinder

Bachmann 375.102. Stecker: GST 18i3, Produktfarbe: Schwarz, Stromaufnahme: 16 A

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Buchse
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Verteiler
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj-45 kupplung bachmann, rj-45 kupplung, Bachmann, 375.102, Verteilerblock Stromweiterleitung Wieland, Verteilerblock
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 14,87*
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,90*
€ 5,46*
ab € 11,12*
€ 15,02*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 11,23*
€ 15,23*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.