Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839849-BP Herst.-Nr.: 940.073 EAN/GTIN: 4016514024018 |
| |
|
| | |
| Bachmann 940.073 Stecker Schwarz
Bachmann 940.073 Grau - Rot Elektrischer Netzstecker
Bachmann 940.073
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18i3 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schnellanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18i3 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schnellanschluss | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Stecker | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,77* | € 8,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,86* | € 8,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,92* | € 8,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|