Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839842-BP Herst.-Nr.: 375.515 EAN/GTIN: 4016514023790 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.515 Zwischenkupplung Schwarz
Bachmann 375.515 GST 18 Schwarz Drahtverbinder
Bachmann 375.515. Stecker: GST 18, Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ST-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: GST18 Stecker / ST18 Buchse
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ST-Buchse | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Zwischenkupplung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 375.515, Kupplung Zwischenkupplung, Kupplung Zwischenkupplung Stecker ST |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,63* | € 3,89* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,65* | € 3,92* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 3,99* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|