Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839841-BP Herst.-Nr.: 375.514 EAN/GTIN: 4016514023783 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.514 Zwischenkupplung Weiß
Bachmann 375.514 GST18 Drahtverbinder
Bachmann 375.514
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18i3 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schnellanschluss · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18i3 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schnellanschluss | Marke: | Bachmann | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Zwischenkupplung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 3,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,59* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,61* | € 3,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|