Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838944-BP Herst.-Nr.: 740.005 EAN/GTIN: 4016514009770 |
| |
|
| | |
| Bachmann 740.005 Lichterketten-System netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 10
Bachmann 740.005 10m 10Lampen Lichterkette
Bachmann 740.005. Anzahl Leuchtmittel: 10 Lampen. Produktfarbe: Grün. Länge: 10 m
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 10 · Kabelfarbe: Grün · Produktabmessung, Länge: 10 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Ohne Leuchtmittel:Mit 10 Fassungen E27
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichterketten-Bereich: | 10 m - 14|ツ|99 m | Marke: | Bachmann | Anzahl Leuchtmittel: | 10 | Schutzart: | IP44 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Raum (Lampen): | Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Produkt-Art: | Lichterketten-System | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,85* | € 40,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 51,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,32* | € 52,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,72* | € 54,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,57* | € 79,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|