Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167741 Herst.-Nr.: 740.005 EAN/GTIN: 4016514009770 |
| |
|
| | |
| Lichterkette Länge: 10,0m mit 10 Fassungen E27 (montiert) Außenabmessung ca. 5,30 x 13,30 mm Farbe: Grün Für Leuchtmittel max. 1W / 2W P45 / 4W A60 Inklusive Gummistecker und Endstück mit Haken Dichtringe im Polybeutel beigelegt Schutzklasse: II, Farbe: grün, Breite: 310 mm, Ausführung: Lichterkette, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Spannungsart: AC, Gesamtlänge: 3,8 m, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Anschlussleistung: 50 W, Durchmesser: 5,3 mm, Koppelbar: false, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 100 mm, Leuchtmittel: Glühlampe, Geeignet für Außengebrauch: true, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, Anzahl der Lichtpunkte: 10, mit Strombrücke: false, Batteriebetrieben: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 740.005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,39* | € 52,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 52,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,34* | € 53,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,67* | € 55,12* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,96* | € 59,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|