Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 339.1004 Steckdosenleiste ohne Schalter 3fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838941-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1004
EAN/GTIN:
     4016514018772
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Bachmann 339.1004 Steckdosenleiste ohne Schalter 3fach Aluminium,Schwarz Schutzkontakt

Bachmann Steckdosenleiste 339.1004

Bachmann Desk 1. Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Aluminium. Stromstärke (maximal): 16 A. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Material: Kunststoff,Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Aufbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 283 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,ohne Kabel,mit Cat5 Buchse

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
283 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff | Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | ohne Kabel | mit Cat5 Buchse
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Aufbau | Tisch
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 45,16*
€ 57,43*
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 83,18*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 92,48*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,10*
€ 94,07*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,50*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,92*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.