Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838589-BP Herst.-Nr.: 233.185 EAN/GTIN: 4016514001682 |
| |
|
| | |
| Bachmann 233.185 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Schwarz 3.00 m
Bachmann 233.185 3m Netzstecker Typ C Schwarz Stromkabel
Bachmann 233.185. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Anschluss 1: Netzstecker Typ C. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 2.5. Kabelfarbe: Schwarz
Ausstattung: Eurostecker (01)
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennstrom: 2.5 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Euro-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Euro-Kupplung | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 2.5 A | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schwarz 3 meter eurostecker, euro verlängerungsleitung, euro-verlängerungsleitung bachmann, Bachmann, 233.185, Verlangerung Eurostecker Kupplung Eurokupplung, Verlangerung Euroverlangerung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,80* | € 5,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|