Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838572-BP Herst.-Nr.: 341.189 EAN/GTIN: 4016514002986 |
| |
|
| | |
| Bachmann 341.189 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m
Bachmann 341.189 10m Schwarz Stromkabel
Bachmann 341.189. Kabellänge: 10 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich. Eingangsspannung: 250. Kabelfarbe: Schwarz
Ausstattung: Schutzkontaktstecker (02)
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Bachmann, 341.189, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung 3polig |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,18* | € 14,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,23* | € 14,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 14,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,48* | € 15,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|