Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838296-BP Herst.-Nr.: 4285000 EAN/GTIN: 4006885428508 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 4285000 Dual-Abbrechklingen-Messer "Profi" 1 St.
Dual-Abbrechklingen-Messer "Profi"
2 Einstellungsoptionen: Sicherheitsfunktion oder Autolock robustes Metallgehäuse mit ergonomischer Weichzone für alle handelsüblichen Abbrechklingen geeignet
Für filigrane Schneidarbeiten und sichere Haushalts- oder DIY-Anwendungen bietet Ihnen das Profi-Dual-Abbrechklingenmesser 2 Einstellungsoptionen. Mit der Sicherheitsfunktion fährt die Klinge automatisch zurück in das Gehäuse, sobald Sie den Schieber loslassen. Bei aktivierter Autolockfunktion bleibt die Klinge stehen. So können Sie für jede Anwendung die optimale Einstellung wählen und Sie benötigen für viele unterschiedliche Einsatzbereiche nur ein Tool. Beim Schneiden liegt Ihnen das robuste Metallgehäuse mit der ergonomischen Weichzone gut in der Hand. Auch die Klingenführung besteht aus Metall und macht das Messer zu einem robusten und langlebigen Helfer. Die Klingen können Sie unkompliziert und werkzeuglos durch handelsübliche 9-mm-Abbrechklingen ersetzen.
Eigenschaften 2 Einstellungsoptionen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit nur einem Tool optionale Autolockfunktion für feststehende Klinge optionale Sicherheitsfunktion lässt die Klinge automatisch zurückfahren, sobald der Schieber losgelassen wird ergonomische Weichzone für komfortables Handling langlebig und robust durch Metallgehäuse und Klingenführung aus Metall nachfüllbar und kompatibel mit handelsüblichen 9-mm-Abbrechklingen spezielle Klingenaufnahme ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Klingenwechsel
Ausstattung: gut geeignet für Papier, Folie, Bastel-Werkstoff, dünne Pappe, Schaumstoff
Lieferumfang: Mit 9 mm Abbrechklinge, Wolfcraft Zubehör: 4180000, 4207000.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wolfcraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Wolfcraft, 4285000, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,89* | € 18,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 18,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,29* | € 23,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,89* | € 35,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|