Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AR 14 HZL-TT AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 14 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183825-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 14 HZL-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
ASSMANN WSW AR 14 HZL-TT AR 14 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 14 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 14 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: AR 14 HZL-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 17.78 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
17.78 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl:
14
Typ:
AR 14 HZL-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445063, ASSMANN WSW, AR 14 HZL-TT, 674-2476
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 102
409
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,48*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,24*
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831562
ab € 8,35006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.