Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831562
EAN/GTIN:
     5059045106586
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Länge = 17.78mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 17.78 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung = 60 V ac/dc

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Länge:
17.78mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
17.78 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1831562, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM3141GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 0,23412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50014*
€ 20,82517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,70024*
€ 17,49329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87002*
€ 15,31532
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,54028*
€ 13,73293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96008*
€ 9,4725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.