Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742476
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 14 HZL-TT
EAN/GTIN:
     5060214371438
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.78mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 17.78 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung = 100 V ac

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gedrehten Stiftkontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und verzinnte gedrehte Stiftkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
17.78mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
17.78 x 10.16 x 3mm
Betriebsspannung:
100 V ac
Weitere Suchbegriffe: 6742476, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, AR14HZLTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,55*
1 Tag
24
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,57*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,53*
6 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,32*
€ 27,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1831562
ab € 8,0002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.