Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM160A12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 11.5 A 138 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838213-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM160A12-R7B
EAN/GTIN:
     4021087037150
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM160A12-R7B Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 11.5 A 138 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GSM160A Medical Single Output Leistung: 160W

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM160A erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 100μA, einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,15W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 11.5 A · Ausgangsstrom (max.): 11.5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 660 g · Leistung: 138 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Stecker (Netzgeräte): 4-Pin

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
11.5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
4-Pin
Typ (Hersteller-Typ):
GSM160A12-R7B
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
11.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär
Leistung:
138 W
Anschlüsse (Details):
Kabel mit Stecker
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
11.5 A
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,12*
€ 66,28*
€ 5,90*
ab € 45,94*
€ 66,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 79,95*
€ 3,50*
ab € 66,44*
€ 85,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.