Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM60B24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838206-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60B24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087036757
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM60B24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GSM60B Medical Single Output Leistung: 60W

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM60B erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 50μA, einen Wirkungsgrad von bis zu 91,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,1W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 2.5 A · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 320 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
31.5 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM60B24-P1J
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Kabel mit Stecker
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
2.5 A
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,62*
€ 25,04*
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 25,04*
€ 5,90*
ab € 18,18*
€ 27,85*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 34,89*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 26,52*
€ 40,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,07*
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.497,89*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.