Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM120A24-R7B Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838031-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM120A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087037174
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM120A24-R7B Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM120A erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 100μA, einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,15W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 5 A · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 600 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm · Stecker (Netzgeräte): 4-Pin

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
4-Pin
Typ (Hersteller-Typ):
GSM120A24-R7B
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
Kabel mit Stecker
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
5 A
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,26*
€ 54,57*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 54,58*
€ 5,90*
ab € 38,81*
€ 56,33*
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 63,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 67,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753290
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.