Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Notebook Tasche FUJITSU Prestige Case Mini 13 Passend für maximal: 33,0 cm (13") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837493-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1192-L151
EAN/GTIN:
     4053026485357
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Fujitsu Notebook Tasche FUJITSU Prestige Case Mini 13 Passend für maximal: 33,0 cm (13") Schwarz

FUJITSU Prestige Mini Notebook Tasche 13

Schlankes und praktisches Design für den Alltagseinsatz
Robustes Nylonmaterial
Workstation-Fach für mobile Geräte, Papier, etc.
Mit gepolstertem Schultergurt

Die Prestige Mini Notebook Tasche 13 schützt Notebooks bis zu einer Größe von 33 cm. Seine großzügigen Taschen bieten neben Stauraum für Netzteile auch gesonderten Platz für Visitenkarten und Schreibutensilien. Das schaumgepolsterte Notebookfach bietet zusätzlichen Schutz gegen Stöße. Dank verstärktem Gepäckgurt lässt es sich auf Reisen bequem auf Trolleys u. Ä. befestigen. Das professionelle Design der Prestige Mini Notebook Tasche 13 zielt speziell auf Reisende mit Interesse an einem funktionellen Business-Case ab.

Ausstattung:
Passend für Notebooks bis 13 Zoll · Check-in Fach für Laptop: 320 mm x 240 mm x 40 mm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 990 g · Schlankes und praktisches Design für den Alltagseinsatz · Robustes Nylonmaterial · Workstation-Fach für mobile Geräte, Papier, etc. · Mit gepolstertem Schultergurt

Technische Daten:
Gewicht: 990 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 320 mm · Innenmaß Höhe: 40 mm · Innenmaß Tiefe: 240 mm · Material: Nylon® · Notebooktaschen-Besonderheiten: Check-in Fach für Laptops und Tablets,mit Tragegurt · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,0 cm (13") · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm

Lieferumfang:
FUJITSU Prestige Mini Notebook Tasche 13

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 300 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33|ツ|0 cm (13")
Passend für maximal:
33|ツ|0 cm (13")
Marke:
Fujitsu
Innenmaß Tiefe:
240 mm
Innenmaß Höhe:
40 mm
Innenmaß Breite:
320 mm
Farbe:
schwarz
Notebooktaschen-Besonderheiten:
Check-in Fach für Laptops und Tablets | mit Tragegurt
Material:
Nylon®
Gewicht:
990 g
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Fujitsu, S26391-F1192-L151, FUJITSU Prestige Case Mini 13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,99*
€ 8,59*
11 Tage
100
€ 6,29*
ab € 7,14*
€ 10,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,75*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,75*
5 Tage
123
€ 1,00*
ab € 12,77*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.