Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Jalousie-Schalter Technik Weiß, Blau 0299350006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836817-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0299350006
EAN/GTIN:
     4006341714725
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
REV Einsatz Jalousie-Schalter Technik Weiß,Blau 0299350006

Technik, Jalousieschalter

Designed in Germany
Nur in Kombination mit Abdeckung & Rahmen einer REV Schalterserie
Mit Umkehrsperre
Unterputzmontage
10 A, 250 V~

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Technik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Marke:
REV
Farbe:
weiß | blau
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Technik
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 17,15*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,17*
€ 3,50*
ab € 25,40*
€ 35,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.