| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183464-BP Herst.-Nr.: 4331.6032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mentor 4331.6032 4331.6032 Feinstellskala mit Knopfmarkierung Schwarz 1 St.
Feststellknopf mit Skala
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Knopfmarkierung · Herstellerfarbe: Schwarz
Hinweis: Kappe Best.-Nr. 18 36 09 bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Mentor | Farbe: | schwarz | Geräteknopf-Besonderheiten: | mit Knopfmarkierung | Typ (Hersteller-Typ): | 4331.6032 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinstellskala | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,78* | € 4,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,70* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 4,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,31* | € 5,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|