Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1821.1031 1821.1031 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183455-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1821.1031
EAN/GTIN:
     4016138125610
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (5 x 20 mm) THT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): A · Inhalt: 1 St. · Montageart: Aufbau · Nennstrom: 6.3 A · Passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm · Produkt-Art: Sicherungshalter · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1821.1031 · Verschlussart: Schraubkappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Mentor
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
1821.1031
Ausführung (allgemein):
A
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Verschlussart (Details):
Schraubkappe
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138125610, Mentor, 1821.1031
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,84*
1
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,86*
Lager 102
75
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,38*
8 Tage
75
2
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 11,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.