Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1834160-BP Herst.-Nr.: 0010215412 EAN/GTIN: 4006341715821 |
| |
|
| | |
| REV 0010215412 Kabeltrommel 25.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker
Kabeltrommel Kunsstoff 25 m
4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 230 V~, 3000 W
Ausstattung: 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 230 V~, 3000 W Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff Drehbarer Wickelgriff Gummi-Schutzkontaktstecker Ständer aus verzinktem Stahlrohr Feststellbremse, verschiebbar Komfortabler Tragegriff
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3000 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000 W · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 m · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Nennstrom (Details): 13 A · Steckdosen-Anzahl: 4
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 25.00 m | Herstellerfarbe: | Grün | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Steckdose | Marke: | REV | Farbe: | grün | schwarz | Nenn-Eingangsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3000 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): | 1000 W | Nennstrom (Details): | 13 A | Produkt-Art: | Kabeltrommel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,23* | € 70,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 54,90* | € 70,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,8853* | € 70,4353* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,03* | € 71,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,50* | € 80,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|