Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 531012 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1833900-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531012
EAN/GTIN:
     3345115310123
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Philips 531012 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet

Philips Funkklingel WelcomeBell 300 Basic

Beleuchtete und witterungsbeständige Klingeltaste - IP65
Mobile Klingel - kann aufgestellt oder an der Wand besfestigt werden
Integriertes einfarbiges LED-Blinklicht

Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ihrer Leistungsstärke und ihres kompakten Designs ist die Klingel Philips WelcomeBell 300 Basic ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Mit einer Reichweite von 300 m, einfarbigem Blinklicht und einfacher Bedienbarkeit lässt sich diese Klingel ganz leicht in Ihre Wohnung integrieren.

Ausstattung:
4 hochwertige Klingeltöne · auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender erweiterbare Plattform · individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge · optische und akustische Warnung bei schwachem Akku · einfarbiges LED-Blinklicht in der Klingel

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 85 dB · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 4 · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet

Lieferumfang:
1 x Klingel mit Blinklicht,1 x Tischhalterung für Klingel,1 x Klingeltaste,1 x Regenschutz

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Philips
Farbe:
weiß | grau
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Melodien (Anzahl):
4
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,91*
€ 46,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 46,39*
€ 3,50*
ab € 60,24*
€ 78,27*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 70,00*
€ 90,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7010RCA/10
ab € 20,61*
Sonstiges
Philips
DES7000RCA/10
ab € 16,46*
Sonstiges
Philips
DES7000WPB/10
ab € 15,41*
Sonstiges
Mentor
250.1393
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.